Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 6 FT (pak = 25 kom) ASG 732 6 FT 5-6mm 6mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2788680

EAN: 4012196599332

Obo Bettermann

1362354 - ASG 732 6 FT

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 6 FT (pak = 25 kom) za fi: 5-6mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
ASG 732 6 FT
Premer (mm)
5-6
Nominalni premer (mm)
6
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Način pritrditve
Navojna povezava
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center