Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 36 FT (pak = 20 kom) ASG 732 36 FT 30-36mm 36mm jeklo vroče pocinkano

Šifra: 2788690

EAN: 4012196599431

Obo Bettermann

1362378 - ASG 732 36 FT

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 36 FT (pak = 20 kom)za fi: 30-36mm jeklo vroče pocinkano

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
ASG 732 36 FT
Premer (mm)
30-36
Nominalni premer (mm)
36
Material
Jeklo
Površinska obdelava
vroče pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Način pritrditve
Navojna povezava
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center