Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 17 A2 (pak = 25 kom) ASG 732 17 A2 14-17mm 17mm Inox 1.4301, A2, 1.4301

Šifra: 2788783

EAN: 4012196609413

Obo Bettermann

1362634 - ASG 732 17 A2

No product image

Cevna in kabelska objemka Obo Bettermann ASG 732 17 A2 (pak = 25 kom) za fi: 14-17mm 17mm Inox A2, 1.4301

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Izvedba
ASG 732 17 A2
Premer (mm)
14-17
Nominalni premer (mm)
17
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
1.4301, A2, 1.4301

Ostali podatki ali lastnosti

Število kablov / cevi
1
Oddaljenost od stene
Da
Kakovost materiala
Nerjaveče jeklo V2A
Brezhalogensko
Da
UV odporno
Da
Primerno za uporabo v prostorih s požarno zaščito
Da
Plastični ovoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center