Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Čep BM PG 13,5 polistirol 7035

Šifra: 1187552

EAN: 8013629459908

BM

4599 - BM 4599

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Vrsta navoja
PG
Nominalna velikost navoja, metrično/PG
13,5
Material
polistirol
RAL številka
7035

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Ojačana s steklenimi vlakni
Ne
Delovna temperatura (ST.C)
-25-60

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center