Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec SELEC 48mm 24mm VGR. baterijski 26-260VAC reset

Šifra: 2780617

EAN: 5908280750101

SELEC

LT920A-V-CE - LT920A-V-CE

No product image

Časovni števec delovnih ur SELEC baterijsko napajan, mehanski reset, dimenzije 48mm x 24mm. Vhodni signal: 26-260V AC/DC.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SELEC
Širina (mm)
48
Višina (mm)
24
Način montaže
Vgradna montaža

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center