Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec SCHNEIDER 230V AC 30mm 30mm Pritrditev na prednjo ploščo

Šifra: 2612899

EAN: 3389110102642

SCHNEIDER ELECTRIC

XB5DSM - Control & Signalling

No product image

Urni števec - mehanski 5-mestni zaslon - 230 do 240 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Vhodna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
30
Višina (mm)
30
Način montaže
Pritrditev na prednjo ploščo

Ostali podatki ali lastnosti

Število znakov
5
Izvedba
Digitalna
Štetje (h)
9999
Pogostost od vhodne napetosti (Hz)
50
Vrsta pogona
Sinhrono omrežje
Reset funkcija
Brez
Prikaz časa
Da
Globina vgradnje (mm)
60
Sprednja plošča širina (mm)
30
Sprednja plošča višina (mm)
30
Sprednja plošča cut-out premer (mm)
22,5
Montaža na največjo debelino zidu (mm)
6
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Vhodna napetost (V)
od 230 do 240

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center