Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni števec HK-46 G1/11P 230V AC 48mm 48mm G vilice

Šifra: 1057566

EAN: 3838843718724

ISKRA MEHANIZMI

71872 - HK46.G1/11P 230V 50

No product image

Časovni števec HK-46 priključne napetosti 230V AC, vgradne dimenzije 48mm x 48mm, pritrditev z vilicami, kvadratni števec

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HK-46
Vhodna napetost (V)
230
Vrsta napetosti
AC
Širina (mm)
48
Višina (mm)
48
Način montaže
G vilice

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center