Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele FINDER 24V 24V AC/DC 0,1s

Šifra: 2731186

EAN: 8012823324586

FINDER

80.11.0.240.0000 - 801102400000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
0,1

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
Da
Funkcija zakasnitve pri izklopu
Ne
Funkcija zvezda / trikot
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Funkcija plavajočega kontakta pri aktiviranju
Ne
Funkcija plavajočega kontakta pri izklopu
Ne
Funkcija oblikovanja impulza
brez funkc.oblik.imp
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
Ne
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
Ne
Funkcija ure, začenši s premorom, spremenljivka
Ne
Funkcija ure, začenši z impulzem, spremenljivka
Ne
Z vtičnico
Ne
Možnost daljinskega upravljanja
Ne
Primeren samo za daljinsko upravljanje
Ne
Priključek na zunanji kontakt
brez zunan.kontakta
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
Število izhodov, nezakasnjeni, zaprt kontakt
0
Število izhodov, nezakasnjeni odprt kontakt
0
Število izhodov, nezakasnjeni preklopni kontakt
0
Število izhodov, zakasnjeni, zaprt kontakt
0
Število izhodov, zakasnjeni, vklopni kontakt
0
Število izhodov, zakasnjeni, preklopni kontakt
1
Izhodi, obratno zakasnjeni / nezakasnjeni
brez izh.obrat.zakas
S polprevodniškim izhodom
Da
Širina (mm)
17,5
Višina (mm)
88,8
Globina (mm)
60,8
Nazivni tok (A)
16
Primerno za DIN letev (vrhnjo letev) montažo
Da
Primerno za vgradnjo spredaj
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center