Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni rele EVE CRM MULTI, 3xCO 8A, 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10dnis

Šifra: 1100308

EAN: 8594030338308

ETI

002470002 - CRM-93H UNI

No product image

Časovni rele EVE CRM MULTI, 3xCO 8A, 1M 12-240V 12-240V AC/DC 0,1s-10dni, Univerzalna napetost 12-240V AC/DC, ima 3 preklopne kontakte. Na izhodnem kontaktu je tok (CRM-93H) 8A. Časovna skala 0,1s-10s.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE CRM
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
12-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
12-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Časovno območje (s)
0,1s-10dni

Ostali podatki ali lastnosti

Funkcija zakasnitve pri aktiviranju
z funkc.zakasnit.
Funkcija zakasnitve pri izklopu
z zakasnit.izklopa
Tip električne povezave
vijačeno
Funkcija utripa, začenši s premorom, določen čas
z začetkom s premoro
Funkcija utripa, ki se začne z impulzom, določen čas
z začetkom z impulzo
Z vtičnico
brez podnožja
Možnost daljinskega upravljanja
brezdaljinsko uprav.
Primeren samo za daljinsko upravljanje
ni samo za dalj.upr.
Priključek na zunanji kontakt
brez zunan.kontakta
Širina (mm)
90
Višina (mm)
17,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center