Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele LEGRAND MicroRex D21 1kanl 230VAC od 230 do 230V AC 1P brez 60 min.prog. 24 h prog. tedenski prog. brez letnega prog.

Šifra: 2793127

EAN: 3245066037707

LEGRAND

603770

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Napajalna napetost (V)
od 230 do 230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
1
60 min Program
brez 60 min.prog.
24-urni program
24 h prog.
Tedenski program
tedenski prog.
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v letih
3
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
od 50 do 60
Avtonomija na dan (s)
1
Navodila na zaslonu
Da
Počitniški program
Da
Impulzni program
Ne
Program cikla
Ne
Astro program
Ne
Naključni program
Ne
Števec delovnih ur
Ne
Sinhrono omrežje
Ne
Kvarčno nadzorovano
Da
Radio nadzor
Ne
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
1
Najkrajši preklopni čas kanala 2 (min)
1
Število pomnilniških mest
28
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Zunanji vhod za potisni gumb
Ne
Preklopni predizbor
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Ne
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
35,6
Višina (mm)
83
Globina (mm)
60
Zunanje Programiranje
Ne
S spominsko kartico
Ne
Radijska (DCF 77)
Ne
GPS (Global Positioning System)
Ne
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt (NO / NC)

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center