Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele FINDER 230V AC 2P 60min+ 24 h prog. 7dni brez letnega prog. NFC 2M

Šifra: 2731951

EAN: 8012823401805

FINDER

12.62.8.230.0000 - 126282300000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
2
60 min Program
60min+
24-urni program
24 h prog.
Tedenski program
7dni
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v urah
52596
Avtonomija v letih
6
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50
Avtonomija na dan (s)
1,5
Navodila na zaslonu
Da
Počitniški program
Ne
Impulzni program
Da
Program cikla
Da
Astro program
Ne
Naključni program
brez naključn.prog.
Števec delovnih ur
brez števca del.ur
Sinhrono omrežje
Ne
Kvarčno nadzorovano
Da
Radio nadzor
Da
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
1
Najkrajši preklopni čas kanala 2 (min)
1
Število pomnilniških mest
50
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Zunanji vhod za potisni gumb
brez zun.vhod (gumb)
Preklopni predizbor
brez prekl.predizbor
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
35
Višina (mm)
88,8
Globina (mm)
60,8
Zunanje Programiranje
Da
S spominsko kartico
brez spomins.kartice
Radijska (DCF 77)
Ne
GPS (Global Positioning System)
Ne
Vrsta kontakta
Preklopni kontakt

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center