Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Časovni digitalni rele EVE ETICLOCK-R1 230V AC 1P 60 min.prog. 24 h prog. tedenski prog. brez letnega prog.

Šifra: 2778857

EAN: 3838895761129

ETI

002472053 - ETICLOCK-R1

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE
Napajalna napetost (V)
230
Vrsta napajalne napetosti
AC
Število kanalov (P)
1
60 min Program
60 min.prog.
24-urni program
24 h prog.
Tedenski program
tedenski prog.
Letni program
brez letnega prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Avtonomija v letih
10
Način montaže
DIN-letev
Frekvenca napajalne napetosti (Hz)
50…50
Počitniški program
Da
Impulzni program
Da
Program cikla
Da
Astro program
Ne
Najkrajši preklopni čas kanal 1 (min)
0,02
Število pomnilniških mest
40
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Da
Ročno delovanje
Da
Nominalni preklopni tok pri 250 V AC (A)
16
Brezpotencialno kontaktno stikalo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Širina (mm)
35,8
Višina (mm)
90
Globina (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center