Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo TESYS RD/RU na vrata 20A 3P DIN letev

Šifra: 2603062

EAN: 3389110759914

SCHNEIDER ELECTRIC

VCDN20

No product image

TeSys Mini-Vario - ločilno stikalo za izklop v sili - 20 A - na vratih

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Nazivni tok Iu (A)
20
Število polov (P)
3
Vrsta priključka
DIN letev (letev)

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
5,5
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
6
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Da
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Ne
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Ključavnica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
od 0 do 690
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
20
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
4
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
0,14
Barva kontrolnega člena
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center