Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo TESYS 16A 3P v ohišju IP65 RD/RU

Šifra: 2614212

EAN: 3389110194067

SCHNEIDER ELECTRIC

VCF01GE

No product image

TeSys Vario - vgrajeno ločilno stikalo - 16 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TESYS
Nazivni tok Iu (A)
16
Število polov (P)
3
Vrsta priključka
v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot kompaktno ločilno stikalo
zasn.kot konpakt.loč.
Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Ne
Izvedba kot varnostno stikalo
Ne
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Da
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
690
Nazivna moč AC-3, 400 V
5,5
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
5,5
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
10
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Da
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Ne
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
S kratkim ročajem
Ključavnica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
od 0 do 690
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
16
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
4
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
0,3
Barva kontrolnega člena
Rdeča

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center