Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Bremensko / ločilno stikalo PV 25A 2P DIN letev

Šifra: 1188252

EAN: 3838895567608

ETI

004660061 - LS25 SMA A2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PV
Nazivni tok Iu (A)
25
Število polov (P)
2
Vrsta priključka
DIN letev (letev)

Ostali podatki ali lastnosti

Zasnovan kot kompaktno ločilno stikalo
ni kot komp.ločil.st
Izvedba kot glavno stikalo
Da
Zasnovan kot servisno/vzdrževalno stikalo
Da
Izvedba kot varnostno stikalo
Da
Zasnovan kot naprava za izklop v sili
Ne
Max. nazivna napetost delovanja Ue AC (V)
800
Nazivna moč AC-3, 400 V
11
Nazivna moč pri AC-23, 400 V (kW)
0
Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA)
1,1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov
3
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Možnost motornega pogona
Ne
Vgrajen motorni pogon
Ne
Izbira sprostitvene napetosti
Ne
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Primerno za talno pritrditev
Ne
Primerno za vgradnjo spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo na sredini, spredaj
Ne
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
Da
Primerno za vmesno montažo
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Ročica
Ključavnica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
vijačeno
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP20
Različica kot stikalo za vzvratno vožnjo
Ne
Nazivna delovna napetost (V)
300…1000
Nazivni trajni tok pri AC-21, 400 V (A)
25
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0
Nazivni kratkostični vzdržni tok lcw (kA)
0
Preklopna moč pri 400 V (kW)
0
Barva kontrolnega člena
Črna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center