Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Baterija akumulatorska MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah Li-ion 12V 3Ah

Šifra: 2847491

EAN: 4002395157969

MILWAUKEE

4932451388

No product image

AKU baterija MILWAUKEE M12B3 LI-ION 3.0Ah

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MILWAUKEE
Izvedba
Litij-ionska
Nazivna napetost (V)
12
Zmogljivost (Ah)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center