Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica TEM ČATEŽ P/O BEŽ Povezava z zvočniki 2Xvodnik ali fi4mm IP20 PVC 1M Unipack

Šifra: 2788431

EAN: 3831006956100

TEM ČATEŽ

KM23IW-U - 6218630

No product image

VTIČNICA AVDIO ZVOČNIŠKA 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM ČATEŽ
Način montaže
Podometno
Barva
Bež
Uporaba
Povezava z zvočniki
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba sestave
Osnovni element
Kakovost materiala
Duroplast
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Se ne uporablja
RAL številka (približno)
1013
Transparentno
Ni transparenten
Način pritrditve
zaskočna montaža
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
24
Izstopna smer
Ravna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center