Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica MOSAIC KAN. BEL Jack vtič ni zaščite prahu IP41 PVC 1M

Šifra: 2695104

EAN: 3245060787646

LEGRAND

078764

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
MOSAIC
Način montaže
Stenski kanal
Barva
v beli barvi
Uporaba
Jack vtič
Z zaščito pred prahom
ni zaščite prahu
Stopnja zaščite (IP)
IP41
Material
Umetna masa
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Ne
Označevalno polje
brez označevalnega območja
Z oznako
Ne
Izvedba sestave
Osnovni element s središčnim pokrovom
Kakovost materiala
Termoplastični
Površinska obdelava
Mat
Transparentno
Ne
Način pritrditve
Zaskočiti
Vrstna sponka
Ne
Število modulov (sistem modulov)
1
Širina naprave (mm)
22,5
Višina naprave (mm)
45
Izstopna smer
Ravna
Primerno za številne priključke / spoje
1
Zaščitena vodila
Ne
Zaščitno ohišje
Ne
Min. globina vgradne doze (mm)
40
Stopnja mehanske odpornosti
IK04
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center