Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica LOGIQ P/O TI 2x zvočniška IP20 PVC Unipack

Šifra: 2789362

EAN: 3831006989122

TEM ČATEŽ

KQ23TIXO-U - 4417042

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOGIQ
Način montaže
Podometno
Barva
Titan
Uporaba
2x zvočniška
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba sestave
Osnovni element s celotnim ohišjem
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
RAL številka (približno)
7048
Način pritrditve
Pritrditev s kleščami in vijakom
Širina naprave (mm)
71
Višina naprave (mm)
71
Globina naprave (mm)
48
Izstopna smer
Ravna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center