Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Avdio vtičnica EKONOMIK P/O BEL Povezava z zvočniki IP20 PVC 1M Blister

Šifra: 1162551

EAN: 3831006915800

TEM ČATEŽ

KE22PW-B - 4317783

No product image

VTIČNICA AVDIO 2xRCA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EKONOMIK
Način montaže
Podometno
Barva
v beli barvi
Uporaba
Povezava z zvočniki
Stopnja zaščite (IP)
IP20
Material
Umetna masa
Število enot (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
brez tečaj. na pok.
Izvedba sestave
Osnovni element
Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
RAL številka (približno)
9003
Transparentno
Ni transparenten
Način pritrditve
zaskočno
Širina naprave (mm)
45
Višina naprave (mm)
45
Globina naprave (mm)
30,5
Izstopna smer
Ravna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center