Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Akustični indikator (sirena) PLATINUM 90dB/IP40 Pulz. / neprekinjen 85-140V 85-140V AC/DC

Šifra: 2647247

EAN: 8013975215432

LOVATO

LPCZSE

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLATINUM
Tip akustičnega signala
Ton pulza / neprekinjen ton
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
85-140
Delovna napetost pri DC (V)
85-140
Vrsta napetosti
AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center