Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Adapter za komunikac. vložek PLEXO 069838L SQ70 / SQ70 BEŽ

Šifra: 2862812

EAN: 3414971904378

LEGRAND

069838L - Plexo

No product image

PLEXO ZA MOSAIC POKROV PROZOREN BEŽ

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Dimenzije
SQ70 / SQ70
Barva
Bež

Ostali podatki ali lastnosti

S tečaji na pokrovu
Da
Prostor za besedilo
Ne
Ključavnica
Ne
RAL številka (približno)
1013
Širina naprave (mm)
70,5
Višina naprave (mm)
70,5
Globina naprave (mm)
25

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center