Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS S0 3P 25A 11kW 1NO 1NC 220V DC

Šifra: 2606572

EAN: 4011209832886

SIEMENS

3RT2026-1BM40 - 3RT20261BM40

No product image

Kontaktorji 3RT2 so del modularnega sistema SIRIUS z optimalno usklajenimi izdelki. Ponujajo prepričljivo zmogljivost iz kompaktne zasnove z visoko zanesljivostjo kontaktov. Lahko jih kombinirate z različnimi drugimi komponentami. Številne kombinac

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
25
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
11
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
220
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
40
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
15,5
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
7,5
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
-99999

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center