Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor SIRIUS 30A 1P AC-1, POLPR. 1P -99999A 0NO 0NC -99999V 4-30V DC

Šifra: 1206045

EAN: 4011209642058

SIEMENS

3RF2130-1AA42 - 3RF21301AA42

No product image

Polprevodniške stikalne naprave SIRIUS 3RF2 zanesljivo preklapljajo širok spekter različnih bremen z izmeničnimi napetostmi v sistemih 50 in 60 Hz. V primerjavi z mehanskimi stikalnimi napravami naše polprevodniške stikalne naprave SIRIUS 3RF

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
1
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
-99999
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
0
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
0
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
-99999
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
4-30
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
-99999
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
30
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
-99999
Modularna različica
Da
Vrsta povezave glavnega tokokroga
vijak
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center