Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

AC Kontaktor 3P 15A 7,5kW 1NO 0NC 110V 0V AC pomožnim kontaktom Vijačni priklop

Šifra: 2789122

EAN: 4015082900557

Drugi proizv.

290055 - DILM15-10(110V50HZ,1

No product image

Kontaktor za 3 polna bremena 380 V 400 V 7,5 kW, 1 N/O, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC delovanje, Vijačne sponke

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število glavnih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (P)
3
Nazivni tok pri AC-3, 400 V (A)
15
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
7,5
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
0
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
110
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
120
Nazivni tok pri AC-1, 400 V. (A)
22
Nazivni delovni tok pri AC-4, 400 V (A)
7
Nazivna operativna moč pri AC-4, 400 V (kW)
3
Modularna različica
Ne
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število glavnih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov
0
Nazivna delovna moč NEMA (kW)
7,4
Globina (mm)
75
Višina (mm)
68
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center