Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" polica omare GIGAMEDIA 440mm 44,5mm 250mm 10kg 1U ČR

Šifra: 2852402

EAN: 3700575938605

GIGAMEDIA

ARPLM2501N - GGM ARPLM2501N

No product image

19' 1U fiksna polica, 2 pritrdilni točki, globina 250 mm - črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Dolžina (mm)
440
Višina (mm)
44,5
Globina (mm)
250
Nosilnost (kg)
10

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center