Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" panel slepi GIGAMEDIA 1M 483mm 44,5mm 20mm POLNI POKROV QUICK FIT ČR

Šifra: 2855228

EAN: 3700575930128

GIGAMEDIA

BP1U - GGM BP1U

No product image

Hitro prileganje 19' 1U plošča polkna - črna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Število enot (M)
1
Dolžina (mm)
483
Višina (mm)
44,5
Globina (mm)
20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center