Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" kabelski razdelilec SCHNEIDER PDU s stikalom 3m 8x Šuko 483mm 1Umm 76mm 230V

Šifra: 2642273

EAN: 3606480171949

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAPU19S8S - VDI systems

No product image

Actassi - letev za distribucijo energije 1 E - 8 vtičnic in stikalo 19P VDE

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Dolžina kabla (m)
3
Število vtičnic z zaščitnim stikom
8x Šuko
Širina (mm)
483
Višina (mm)
1U
Globina (mm)
76
Napajalna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Dimenzija pritrditve
482,6mm (19 palcev)
Smer montaže
vodoravni / navpični
Električni priključek
Priključni kabel z vtičem
Tip električne povezave
Zaščitni kontakt
Število ozemljenih vtičnic
8
Število višin
1
Dolžina (mm)
440
Prenapetostna kategorija
Se ne uporablja
Omrežni filter
Ne
Preklop
Da
SNMP
Ne
S prikazom
Ne
Ocenjevanje
Drugo
Z LED indikacijo
Da
Z varnostjo
Ne
Ampermeter
Ne
Z merjenjem temperature
Ne
S pritrdilnim priborom
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center