Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

19" kabelski razdelilec RITTAL 5x šuko 482,6mm 44mm 44mm 230V z avtomatsko varovalko 2P B 16A

Šifra: 2782850

EAN: 4028177221192

RITTAL

7240240 - DK 7240.240

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Število vtičnic z zaščitnim stikom
5x šuko
Širina (mm)
482,6
Višina (mm)
44
Globina (mm)
44
Napajalna napetost (V)
230

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center