Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SIRIUS razširitvena enota 4NO+1NC(signal) 24V DC

Šifra: 2727394

EAN: 4011209913752

SIEMENS

3SK1211-1BB40 - 3SK12111BB40

No product image

SIRIUS razširitev izhodnega varnostnega releja 4RO s tokokrogi za omogočanje releja

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Ne
S snemljivimi sponkami
Ne
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Ne
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
0
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Z odobritvijo za TÜV
Da
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
121,6
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center