Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SIRIUS 24V DC

Šifra: 2655797

EAN: 4011209913547

SIEMENS

3SK1112-1BB40 - 3SK11121BB40

No product image

SIRIUS varnostni rele osnovna enota Standardna serija elektronskih izhodov 2

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za nadzor položaja stikal
Da
Primerno za nadzor vezij za ustavitev v sili
Da
Primerno za nadzor opto-elektronskih varnostnih naprav
Da
Primerno za nadzor magnetnih stikal
Da
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Ne
S snemljivimi sponkami
Ne
Ocena vhodov
eno-in dvo-kanalni
Z začetnim vnosom
Da
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Da
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, polprevodniki
2
Število rezultatov, alarma pretočni, polprevodniki
1
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
0
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level e
Z odobritvijo za TÜV
Da
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
91,6
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center