Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SCHNEIDER od 24 do 24V 24V DC

Šifra: 2618749

EAN: 3389110724837

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSPVT1180 - Safety

No product image

Modul XPS-PV - hidravlični ventili na lineranih prešah - 24 V DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Osnovna naprava
Primerno za nadzor položaja stikal
Ne
Primerno za nadzor vezij za ustavitev v sili
Ne
Primerno za nadzor ventilov
Da
Primerno za nadzor opto-elektronskih varnostnih naprav
Ne
Primerno za nadzor otipnih senzorjev
Ne
Primerno za nadzor magnetnih stikal
Ne
Primerno za nadzor bližnjih stikal
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Da
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
S snemljivimi sponkami
Ne
Ocena vhodov
Drugo
Z začetnim vnosom
Ne
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Ne
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, s povezavo
3
Število rezultatov, alarma, brez odlašanja, v stiku
4
Primerno za varnostne funkcije
za varnostne funk.
Kategorija po EN 954-1
4
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
Drugo
V skladu z IEC 61508 SIL
3
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
D
Z odobritvijo za TÜV
Da
Z odobritvijo za BG BIA
Ne
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
100
Višina (mm)
73
Globina (mm)
118
Zamuda (s)
od 0 do 0,04
SIL v skladu z IEC 61508
Cat.3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center