Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge SCHNEIDER 24V 24-24V AC/DC

Šifra: 2799552

EAN: 3606489601805

SCHNEIDER ELECTRIC

XPSUS12AC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24-24
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Osnovna naprava
Primerno za nadzor položaja stikal
Da
Primerno za nadzor vezij za ustavitev v sili
Da
Primerno za nadzor ventilov
Ne
Primerno za nadzor opto-elektronskih varnostnih naprav
Da
Primerno za nadzor otipnih senzorjev
Ne
Primerno za nadzor magnetnih stikal
Da
Primerno za nadzor bližnjih stikal
Da
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Montaža letve mogoča
Da
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24-24
S snemljivimi sponkami
Ne
Ocena vhodov
2-kanalni
Z začetnim vnosom
Da
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Da
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, s povezavo
2
Število povezanih z varnostjo med rezultati zamudo, s stikom
0
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, polprevodniki
0
Število izhodov, varnostno povezanih, zakasnelih, polprevodniki
0
Število rezultatov, alarma, brez odlašanja, v stiku
0
Število izhodov, funkcija signaliziranja, zakasnjen, s kontaktom
0
Število rezultatov, alarma pretočni, polprevodniki
0
Število izhodov, funkcija signaliziranja, zakasneli, polprevodniki
0
Kategorija po EN 954-1
4
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
1
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
0
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level a
Z odobritvijo za TÜV
Da
Z odobritvijo za BG BIA
Ne
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
120
Zamuda (s)
0-0
SIL v skladu z IEC 61508
1
Delovna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Delovna napetost pri AC 60 Hz (V)
od - do -
Delovna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost DC (V)
od 24 do 24
Napajalna napetost AC 60 Hz (V)
od - do -
Napajalna napetost pri AC 50 Hz (V)
od - do -
Nazivni stikalni tok (A)
1,1
Tip delovne napetosti (AC/DC)
DC
Vrsta napajalne napetosti
DC
Vrsta krmilne napetosti 2
DC
Vrsta krmilne napetosti 1
DC
Nadzorna napetost 2 (V)
od 24 do 24
Nadzorna napetost 1 (V)
od 24 do 24
Priključna moč (W)
1,1
Potreben prevod
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center