Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za varnostne tokokroge 0-230V 0-0V AC

Šifra: 2810176

EAN: 4015081497485

Drugi proizv.

153152 - ESR5-NOS-31-230VAC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
0-230
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0-0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Osnovna naprava
Primerno za nadzor položaja stikal
Da
Primerno za nadzor vezij za ustavitev v sili
Da
Primerno za nadzor ventilov
Ne
Primerno za nadzor opto-elektronskih varnostnih naprav
Ne
Primerno za nadzor otipnih senzorjev
Ne
Primerno za nadzor magnetnih stikal
Ne
Primerno za nadzor bližnjih stikal
Ne
Tip električne povezave
Vijačni priklop
Montaža letve mogoča
Da
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
20,4-230
S snemljivimi sponkami
Da
Ocena vhodov
eno-kanalni
Z začetnim vnosom
Da
S funkcijo nemo
Ne
S povratno zanko
Da
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, s povezavo
3
Število povezanih z varnostjo med rezultati zamudo, s stikom
0
Število izhodov, povezanih z varnostjo, nezakasneli, polprevodniki
0
Število izhodov, varnostno povezanih, zakasnelih, polprevodniki
0
Število rezultatov, alarma, brez odlašanja, v stiku
1
Število izhodov, funkcija signaliziranja, zakasnjen, s kontaktom
0
Število rezultatov, alarma pretočni, polprevodniki
0
Število izhodov, funkcija signaliziranja, zakasneli, polprevodniki
0
Varnost tip v skladu z IEC 61496-1
Brez
Stop kategorija v skladu z IEC 60204
0
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level c
Z odobritvijo za BG BIA
Ne
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
99
Globina (mm)
114,5
Zamuda (s)
0
SIL v skladu z IEC 61508
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center