Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor vrt. -mirovanje SCHNEIDER AC/DC 24V 24V

Šifra: 2623735

EAN: 3389119405256

SCHNEIDER ELECTRIC

RM35S0MW - Automation panel off

No product image

Krmilni rele hitrosti RM35-S - 24 do 240 V AC/DC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Napetost upravljanja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
24
S snemljivimi sponkami
Ne
Ocena vhodov
2-kanalni
Nadzor hitrosti delovanja
Da
Funkcija spremljanja mirovanja
Da
Nominalna Delovna frekvenca (Hz)
45
S povratno zanko
Da
Število izhodov, funkcija signaliziranja, zakasnjen, s kontaktom
1
Primerno za varnostne funkcije
Ne
Kategorija po EN 954-1
1
Raven zmogljivosti v skladu z EN ISO 13849-1
Level a
Z odobritvijo za TÜV
Ne
Z odobritvijo za BG BIA
Ne
Z odobritvijo v skladu z UL
Da
Širina (mm)
35
Višina (mm)
90
Globina (mm)
72
SIL v skladu z IEC 61508
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center