Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka WAGO 787-1664/106-000 1-6A 18-30V DC

Šifra: 2766575

EAN: 4050821848295

WAGO

787-1664/106-000

No product image

ECB, 4-kanalni DC 24V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Trenutno merilno območje (A)
1-6
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
18-30
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
S snemljivimi sponkami
Da
Možnost Enofazega toka
Ne
Mogoč trofazni podtok
Ne
Mogoč enofazni nadtok
Da
Mogoč trofazni nadtok
Ne
Možnost Enofazne histereze
Ne
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Ne
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Da
Širina (mm)
45
Višina (mm)
90
Globina (mm)
115,5
Zunanji tok transformatorja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center