Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor toka WAGO 286-662 0,4-3,5A 12-28V DC

Šifra: 2765839

EAN: 4045454415730

WAGO

286-662

No product image

Modul za nadzor pretoka toka, DC 0,4 A – 3,5 A, svetlo siva

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Trenutno merilno območje (A)
0,4-3,5
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
12-28
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
S snemljivimi sponkami
Ne
Možnost Enofazega toka
Ne
Mogoč trofazni podtok
Ne
Mogoč enofazni nadtok
Ne
Mogoč trofazni nadtok
Ne
Možnost Enofazne histereze
Ne
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC-podtok
Ne
Funkcija histereze enosmernega toka
Ne
Vsebuje funkcijo enosmerna napetost, tok
Ne
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Širina (mm)
15
Višina (mm)
70,2
Globina (mm)
50
Zunanji tok transformatorja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center