Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. razd. SIRIUS 3RS2900-2AA30 od 24 do 24V od 24 do 24V AC/DC 3 1NO

Šifra: 2876067

EAN: 4047621058740

SIEMENS

3RS2900-2AA30 - 3RS29002AA30

No product image

Razširitveni modul za 3RS26/28, 2 senzorja, AI, 24 V AC/DC, vzmetna sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Napetost upravljanja
AC/DC
Število merilnih vezij
3
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Možno shranjevanje napake
Da
Možno zunanje resetiranje
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center