Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. razd. SIRIUS 3RS2800-1BA40 od 24 do 24V DC 1 2

Šifra: 2876074

EAN: 4047621058832

SIEMENS

3RS2800-1BA40 - 3RS28001BA40

No product image

Temperaturni rele, univerzalni, prikazovalnik, IO-Link, 2 CO, vijačna sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Napetost upravljanja
DC
Število merilnih vezij
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Možno shranjevanje napake
Da
Možno zunanje resetiranje
Da
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center