Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. razd. SIRIUS 3RS2500-1AA30 od 24 do 24V od 24 do 24V AC/DC 1 1

Šifra: 2876068

EAN: 4047621058757

SIEMENS

3RS2500-1AA30 - 3RS25001AA30

No product image

Temperaturni rele, Pt100, termočlen. J, K, 24 V AC/DC, 1 CO, vijačna sponka

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
od 24 do 24
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 24 do 24
Napetost upravljanja
AC/DC
Število merilnih vezij
1
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 24
Možno shranjevanje napake
Ne
Možno zunanje resetiranje
Ne
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
100
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center