Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. razd. EVE TER +30...+70ST.C 24-240V 24-240V AC/DC 1 kanal 1NO

Šifra: 2608883

EAN: 3838895424246

ETI

002471802 - TER-3C

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE TER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24-240
Napetost upravljanja
AC/DC
Število merilnih vezij
1 kanal
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center