Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. multif. ETHERMA DIGITAL 230V 1 24 h prog. tedenski prog.

Šifra: 2803237

EAN: 9120061390375

ETHERMA

39334

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETHERMA
Izvedba
Digitalna
Nazivna napetost (V)
230
Število kanalov
1
24-urni program
24 h prog.
Tedenski program
tedenski prog.

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna frekvenca (Hz)
50
Navodila na zaslonu
Da
Najkrajša temperaturo faza (min)
30
Število pomnilniških mest
4
Število osnovnih programov - standardno
3
Počitniški program
Ne
Vhod za časovni program
Da
Udobje - nastavitev območja (ST.C)
-15 - 75
Nastavitev zmanjšanja (ST.C)
5
Zaščita pred zamrzovanjem (ST.C)
5
Avtonomija (h)
50
Samodejno preklapljanje na poletni/zimski čas
Ne
Stikalo za izbiro načina
Da
Preklopni predizbor
Ne
Nominalni preklopni tok pri 250V, brez potenciala (A)
16
Nominalni preklopni tok pri 250V, z potencialom (A)
16
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Širina v številu modularnih razmakov
2
Vgradna globina (mm)
70
Vrsta senzorja
Daljinski senzor
Vrsta kontakta
Varovalka
Razred nadzora temperature
II
Poraba energije v stanju pripravljenosti (solstandby) (W)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center