Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor temper. motorja SIRIUS 3RN2010-2CA30 1NO 1NC

Šifra: 2875766

EAN: 4047621004402

SIEMENS

3RN2010-2CA30 - 3RN20102CA30

No product image

Termistorski zaščitni rele za motorje, standardni, vzmetni terminal, 1 NO, 1 NC...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov (NO)
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Število merilnih vezij
1
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vzmetna sponka - povezava
Možno zunanje resetiranje
Ne
Možno shranjevanje napake
Ne
Višina (mm)
100
Širina (mm)
17,5
Globina (mm)
90

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center