Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja SIRIUS 24-240V 24-240V AC/DC

Šifra: 2736891

EAN: 4011209665309

SIEMENS

3UG4501-1AW30 - 3UG45011AW30

No product image

Elektronski releji za nadzor zagotavljajo maksimalno zaščito za naprave ali za nestabilna omrežja. Napake v omrežju in napetosti je tako mogoče odkriti zgodaj in jih odpraviti, preden pride do veliko večje škode. Odvisno od različice rele

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
24-240
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24-240
Napetost upravljanja
AC/DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 24 do 240
S snemljivimi sponkami
Da
Število vhodov elektrod
1
Min-zakasnitve nastavljiv (s)
0,5
Največja dovoljena zakasnitev (s)
10
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,5
Največja dovoljena zakasnitev (s)
10
Nastavljiva občutljivost
Da
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Načelo fizika
Drugo
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
92
Globina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center