Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja FINDER 5-150kOhm 1CO 24V DC

Šifra: 2730983

EAN: 8012823302171

FINDER

72.01.9.024.0000 - 720190240000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
24
Napetost upravljanja
DC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
Število vhodov elektrod
3
Min-zakasnitve nastavljiv (s)
0,5
Največja dovoljena zakasnitev (s)
7
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,5
Največja dovoljena zakasnitev (s)
7
Nastavljiva občutljivost
Da
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Načelo fizika
Prevodna
Širina (mm)
35
Višina (mm)
84
Globina (mm)
58
Kaskadno
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center