Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor nivoja FINDER 230V AC nastavljiva občutljivost 5-150 kOHM 1CO

Šifra: 2730844

EAN: 8012823290607

FINDER

72.01.8.240.0000 - 720182400000

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FINDER
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
230
S snemljivimi sponkami
Ne
Število vhodov elektrod
3
Min-zakasnitve nastavljiv (s)
0,5
Največja dovoljena zakasnitev (s)
7
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,5
Največja dovoljena zakasnitev (s)
7
Nastavljiva občutljivost
Da
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
1
Načelo fizika
Prevodna
Širina (mm)
35
Višina (mm)
84
Globina (mm)
58
Kaskadno
-

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center