Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti ZELIO 80-300V od 110 do 240V AC/DC 2CO

Šifra: 2734897

EAN: 3606480792274

SCHNEIDER ELECTRIC

RM22UB34

No product image

Krmilni rele napetosti 80 V do 300 V AC/DC, 2 C/O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ZELIO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
80-300
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 110 do 240
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
1-fazni nizkonapetostni
Da
3-fazni nizkonapetostni
Ne
1-fazni prenapetostni
Da
3-fazni prenapetosti
Ne
Možnost Enofazne histereze
Da
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
Da
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
Da
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
Da
Napetost merilno območje 1 (V)
od 80 do 300
Napetost merilnega območja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 240
Prag napetosti (V)
od 60 do 300
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,1
Največja dovoljena zamuda (s)
30
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
30
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
2
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
2
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
90
Globina (mm)
73

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center