Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti SIRIUS 17-275V od 17 do 275V AC/DC 1CO

Šifra: 2778680

EAN: 4011209642478

SIEMENS

3UG4633-1AL30 - 3UG46331AL30

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
17-275
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
od 17 do 275
Napetost upravljanja
AC/DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Da
1-fazni nizkonapetostni
Da
3-fazni nizkonapetostni
Ne
1-fazni prenapetostni
Da
3-fazni prenapetosti
Ne
Možnost Enofazne histereze
Da
Mogoča trofazna histereza
Ne
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
Da
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
Da
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
Da
Napetost merilno območje 1 (V)
od 17 do 275
Napetost merilnega območja
AC/DC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 17 do 275
Prag napetosti (V)
od 17 do 275
Min. nastavljiva zamuda (s)
0,1
Največja dovoljena zamuda (s)
20
Min nastavljiva zakasnitev (s)
0,1
Največja dovoljena zakasnitev (s)
20
Širina (mm)
22,5
Višina (mm)
92
Globina (mm)
91

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center