Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti LOVATO 380-440V AC 2CO

Šifra: 2646217

EAN: 8013975179826

LOVATO

PMV70NA440

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LOVATO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
380-440
Napetost upravljanja
AC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Vijačni priklop
S snemljivimi sponkami
Ne
1-fazni nizkonapetostni
Ne
3-fazni nizkonapetostni
Da
1-fazni prenapetostni
Ne
3-fazni prenapetosti
Da
Možnost Enofazne histereze
Ne
Mogoča trofazna histereza
Da
Vsebuje funkcijo DC podnapetosti
Ne
Vsebuje funkcijo nadnapetosti DC
Ne
Vsebuje funkcijo DC napetosti histereza
Ne
Napetost merilno območje 1 (V)
380 - 440
Napetost merilnega območja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
380 - 440
Največja dovoljena zakasnitev (s)
20
Višina (mm)
90
Globina (mm)
58

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center