Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Rele za nadzor napetosti EVE HRN DC 1f 18-30V DC 1CO

Šifra: 1209450

EAN: 3838895423812

ETI

002471400 - HRN-34

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EVE HRN
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
18-30
Napetost upravljanja
DC
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Tip električne povezave
Povezava sponke
1-fazni nizkonapetostni
Da
1-fazni prenapetostni
Da
Napetost merilno območje 1 (V)
18…30
Napetost merilnega območja
DC
Prag napetosti (V)
6…30
Širina (mm)
18
Višina (mm)
90
Globina (mm)
65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center